ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 4,050,258
TSUBAKI
RF2040SS-S ŁAŃCUCH 1020400000 ; P=1"
Roller Chain; 2040; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Drive; 1 Strand; Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Dia; 0.312" Roller Wid; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; 5/32" Pin Dia
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
152,00 zł / Metr
DOSTĘPNOŚĆ
2

ILOŚĆ

TSUBAKI
RF10B-2 CL ZŁĄCZKA
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.5MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Straight; 5.08MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
20,14 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

NSK
6302ZZC3E ŁOŻYSKO ; SKF 6302-2Z/C3 ŁOŻYSKO
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
8,58 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

TSUBAKI
RF10B 1 RP ŁAŃCUCH
Roller Chain; 10B; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Dia; 9.65MM Roller Wid; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; 5.08MM Pin Dia
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
114,11 zł / Metr
DOSTĘPNOŚĆ
25

ILOŚĆ

NORGREN
QA/8250 A/00 ZESTAW USZCZELNIEŃ
Maintenance Kit; Cylinder
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
936,58 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ