ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 333,910
KategorieŁożyska
SKF
PCM 707540 E TULEJKA
Sleeve Bearing; 70MM Nominal Bore; 75MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
49,46 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
10

ILOŚĆ

SKF
6201-2Z/C3 ŁOŻYSKO ; NSK 6201-ZZC3E
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
8,29 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
7

ILOŚĆ

NSK
3204JC3 ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
65,01 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
17

ILOŚĆ

NSK
3307JC3 ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 34.9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
253,44 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

NSK
3309B-2RSRTNG ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
237,49 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
4

ILOŚĆ