ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 333,825
KategorieŁożyska
TIMKEN
5209-W ŁOŻYSKO
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 30.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
245,18 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
3

ILOŚĆ

NSK
6814 ŁOŻYSKO
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 90MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
142,38 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
2

ILOŚĆ

NSK
2201-2RSTNGC3 łożysko
Self Aligning Ball Bearing; 12MM Bore; Shaft Mount; 32MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
39,20 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
12

ILOŚĆ

TIMKEN
RCB 121616 ŁOŻYSKO
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
50,54 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
2

ILOŚĆ

RHP BEARING
1320-3/4EC ŁOŻYSKO
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.551" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 1.217" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; No Snap Ring
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
52,27 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
24

ILOŚĆ