ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 3
KategoriePrzekładnie i Koła ZębateLiczba Zębów113
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR GD113A
Change Gear; 1" Bore; 9.417" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 113 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.44" Hub Diameter; Cast Iron
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR GA113B
Change Gear; 5/8" Bore; 5.65" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 113 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.69" Hub Diameter; Cast Iron
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR GB113A
Change Gear; 3/4" Bore; 7-1/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 113 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.81" Hub Diameter; Cast Iron
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ