ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 2,671
KategorieMECHATRONIKAMarkaMORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL MZEU90-CLUTCH
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL 325Q180R50
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; Q Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL 60H-3 C/L C/P S/F
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL 60H C/L S/C S/F
Chain Link; 60 Chain Size; Spring Clip; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.7" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL 06B-1 10FT
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.715MM Roller Width; 8.3MM Plate Height; Curved; 3.277MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ