ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 4,042,420
SKF
CR 70X92X11 CRWH1
70MM Shaft Dia; 92MM Housing Bore; 11MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
42,30 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
3

ILOŚĆ

NSK
4304 ŁOŻYSKO
Double Row Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM OD; 21MM W; Open Enclosure Type; Double Row
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
73,62 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
30

ILOŚĆ

SEALMASTER
NP-212 ŁOZYSKO
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 174.625MM Minimum Bolt Spacing; 193.675MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
486,46 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
2

ILOŚĆ

SKF
HK 1216.2RS ŁOŻYSKO
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
17,79 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
4

ILOŚĆ

LINKBELT
137851 10B-1 OL ZŁĄCZKA
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
9,98 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
15

ILOŚĆ