ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 31
MarkaBROWNINGRozmiar Łańcucha40-2
BROWNING
BROWNING D40Q30
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BROWNING
BROWNING D40Q36
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.015" Outside Diameter; 5.737" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BROWNING
BROWNING D40P19
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.292" Outside Diameter; 3.038" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BROWNING
BROWNING HND40B19 IDLER
Roller Chain; 1" Bore; 40-2 Chain Size; 19 Teeth; Needle Bearing; 1/2" Chain Pitch; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BROWNING
BROWNING D40P24
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.098" Outside Diameter; 3.831" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ