ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 312
MarkaBROWNINGSposób MontażuRough Bore
BROWNING
BROWNING 30HB300
3" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 30 Teeth; 3-3/8" Face Width; Rough Bore; 5" Flange OD; 4.721" Outside Diameter; 4.775" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.375" Max Bore
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BROWNING
BROWNING 50A21
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.522" Outside Diameter; 4.194" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BROWNING
BROWNING 30XLB037S
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 30 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 2-1/8" Flange OD; 1.89" Outside Diameter; 1.91" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.938" Max Bore
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BROWNING
BROWNING YSB8B64-40
Bevel Gear; 8" Pitch Dia; 8 DP; 0.84" Face Width; Rough Bore; 64 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-13/16" Max Bore; 2-3/4" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BROWNING
BROWNING 40A40
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.653" Outside Diameter; 6.373" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ