ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 50
MarkaBROWNINGLiczba Zębów25
BROWNING
BROWNING YSB10B25-20
Bevel Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 10 DP; 0.7" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BROWNING
BROWNING YSMS5F25RHX 1 3/8
Spiral Miter Gear; 1-3/8" Bore; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.14" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3.5" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BROWNING
BROWNING D50Q25
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BROWNING
BROWNING H60Q25
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.387" Outside Diameter; 5-63/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BROWNING
BROWNING YSM5B25
Miter Gear; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.1" Face Width; Rough Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3.5" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ