ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 8
MarkaEBCRozmiar Łańcucha25
EBC
EBC 25 C/L
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 25 O/L
Chain Link; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 25 SS C/L
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 25 C/L SC
Chain Link; 25 Chain Size; Spring Clip; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 25SS RIV
Roller Chain; 25 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.13" Roller Diameter; 1/8" Roller Width; 0.03" Plate Thickness; 0.236" Plate Height; Curved; 0.091" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ