ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 4
MarkaEBCŚrednica Rolki - Cale0.306
EBC
EBC 41-1 SS RIV 10FT PK
Roller Chain; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; Curved; 9/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 41 RIV 10FT
Roller Chain; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; Curved; 9/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 41 O/L
Chain Link; 41 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 41 C/L SC
Chain Link; 41 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ