ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 3
MarkaEBCŚrednica Rolki - Milimetry3.988
EBC
EBC 04B-1 O/L
Chain Link; 04B Chain Size; Cottered; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 3.988MM Roller Diameter; 2.794MM Roller Width; 0.584MM Plate Thickness; 0.584MM Plate Height; Curved; 1.854MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 04B-1 C/L
Chain Link; 04B Chain Size; Spring Clip; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 3.988MM Roller Diameter; 2.794MM Roller Width; 0.584MM Plate Thickness; 0.584MM Plate Height; Curved; 1.854MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 04B-1 RIV 10FT
Roller Chain; 04B Chain Size; Riveted; 6MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 3.988MM Roller Diameter; 2.794MM Roller Width; 0.584MM Plate Thickness; Curved; 1.854MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ