ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 5
MarkaEBCŚrednica Rolki - Milimetry4.978
EBC
EBC 05B-1 C/L
Chain Link; 05B Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; 0.737MM Plate Height; Curved; 2.286MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 05B-2 O/L
Chain Link; 05B-2 Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; Curved; 2.286MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 05B-1 O/L
Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; 0.737MM Plate Height; Curved; 2.286MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 05B-1 RIV 10FT
Roller Chain; 05B Chain Size; Riveted; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; Curved; 2.286MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

EBC
EBC 05B-2 C/L
Chain Link; 05B-2 Chain Size; Spring Clip; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 4.978MM Roller Diameter; 2.997MM Roller Width; 0.737MM Plate Thickness; 0.737MM Plate Height; Curved; 2.286MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ