ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 1
MarkaEBCRozmiar Gwintu4.716-12
EBC
EBC AN-24
12 Threads per Inch; 6-1/8" Outside Diameter; 0.823" Nominal Thickness; 4.716-12 Thread Size; 4.662" Thread Pitch Diameter Min; 4.67" Thread Pitch Diameter Max; W-24 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ