ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 2
MarkaMORSE INDUSTRIALRozmiar ŁańcuchaCA550
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL CA550 C/L C/P S/F
Chain Link; CA550 Chain Size; Cottered; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.664" Roller Diameter; 0.78" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL CA550R 10.06 FT CH
Roller Chain; CA550 Chain Size; Riveted; 1.63" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.664" Roller Diameter; 0.78" Roller Width; 0.106" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ