ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 6
MarkaMORSE INDUSTRIALTyp PiastyA-No Hub
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL 500-AG824 SPKT PKG
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL 350-AG432 SPKT PKG
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.376" Outside Diameter; 5.101" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL 350-AG522 SPKT PKG
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.722" Outside Diameter; 4.392" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL 500-AG530 SPKT PKG
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.321" Outside Diameter; 5.979" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL 500-AG820 SPKT PKG
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.392" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ