ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Znalezione przedmioty 2
MarkaMORSE INDUSTRIALŚrednica Rolki - Milimetry29.21
MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL 32B-1 C/L SC
Chain Link; 32B Chain Size; Spring Clip; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 40.6MM Plate Thickness; 40.6MM Plate Height; Curved; 17.78MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL 32B-2 C/L SC
Chain Link; 32B-2 Chain Size; Spring Clip; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 30.988MM Roller Width; 40.6MM Plate Thickness; 40.6MM Plate Height; Curved; 17.78MM Pin Diameter
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ