AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

C555-1

C555-1 1/4

TB WOODS C555-1 1/4

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 90Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 3450 Max RPM

# piesă

C555-1 1/4

# piesă BDI

987556

CANT

Marcă
Denumire producător
REGAL REXNORD
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
6.795
UNSPSC
26111912
EAN
0698672046329
Denumire produs
Clutch
Activare
Manual
Profil alezaj
Straight | Finished
Tip de intrare
Hollow Bore
Tip de ieșire
Sheave
Metodă de montare
Shaft
Direcție de rotație
Bidirectional
Tip de frecare
Friction Disc
Tip de mișcare
Starting
Număr de inele de oprire
0
Cuplu
Static Torque 90Lb-ft
Tip de produs
Cam
Acționare/retur
Mechanical
Denumire comercială
ROTO-CAM
Serie produs
C
Stil carcasă
Cylindrical
Turație maximă
3450
Număr de discuri de fricțiune
2
Tip de reglare
ManualClutchesandBrakes
Aplicație
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
Inci - metric
Inch
Alte caracteristici
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
Categorie - BDI
Clutches and Brakes
Grup de produse - BDI
460
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.60.40.40
Substantiv
Clutch
Șir de cuvinte cheie
Mechanical
URL producător
https://www.tbwoods.com
Număr de articol al producătorului
C555114
Greutate / livre
15
Descriere lungă
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 90Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 3450 Max RPM
Alezaj
1,25 inci | 31,75 milimetri