AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

YAT 205

YAT 205

SKF YAT 205

Insert Bearing; 25MM Bore; 27.2MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

# piesă

YAT 205

# piesă BDI

1416134

CANT

STOCURI:
35
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.166
UNSPSC
31171536
EAN
7316570707502
Profil cale de rulare interioară
Narrow Inner Ring
Profil cale de rulare exterioară
Spherical
Relubrifiabil
Yes
Tip garnitură
Contact
Metodă de montare
Set Screw
Element rulant
Ball Bearing
Inel de oprire
No
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Single Row
Categorie - BDI
Insert Bearings
Grup de produse - BDI
M06110
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.20.40.40
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Insert
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
YAT 205
Greutate / livre
0.309
Descriere lungă
Insert Bearing; 25MM Bore; 27.2MM Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Diametru exterior
2,047 inci | 52 milimetri
Lungime alezaj
1,071 inci | 27,2 milimetri
Lățime cale de rulare exterioară
0,591 inci | 15 milimetri
Alezaj
0,984 inci | 25 milimetri