AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

7306BEAMRSUCNB

7205 BECBM

SKF 7205 BECBM

Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)

# piesă

7205 BECBM

# piesă BDI

1421307

CANT

STOCURI:
4
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.139
UNSPSC
31171531
EAN
7316577149701
Incintă
Open
Cu rectificare de nivelare
Yes
Element rulant
Ball Bearing
Număr de rânduri de bile
Single Row
Clasă de precizie
ABEC 3 | ISO P6
Capacitate maximă / canal pentru introducerea bilelor
No
Inel de oprire
No
Material colivie
Brass
Unghi de contact
40 Degree
Joc intern
CB
Număr de rulmenți
1 (Single)
Mod de montaj
Universal
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Normal Axial Internal Clearance
Categorie - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8482.10.50.28
Substantiv
Bearing
Șir de cuvinte cheie
Angular Contact
URL producător
https://www.skf.com
Număr de articol al producătorului
7205 BECBM
Greutate / livre
0.297
Descriere lungă
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Diametru exterior
2,047 inci | 52 milimetri
Alezaj
0,984 inci | 25 milimetri
Lățime
0,591 inci | 15 milimetri