AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

29502-6894

29502-6894

TIMKEN 29502-6894

Bearing Isolator; 1.693" Shaft Diameter; 2.443" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code

# piesă

29502-6894

# piesă BDI

22835737

CANT

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.109
UNSPSC
31411705
EAN
0053893316314
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Isolator
Șir de cuvinte cheie
Bearing
URL producător
https://www.timken.com
Detaliu produs
Bearing Isolator
Specificație produs
1.693" Shaft Diameter; 2.443" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Descriere lungă
Bearing Isolator; 1.693" Shaft Diameter; 2.443" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code