AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

400750 / 75 VA R

400450 / 45 VA R

SKF 400450 / 45 VA R

V-Ring; 1.693"-1.89" Shaft Range X 0.276" WD; Nitrile

# piesă

400450 / 45 VA R

# piesă BDI

1414303

CANT

STOCURI:
4
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411700
EAN
0085311044455
Substantiv
V-Ring
Detaliu produs
V-Ring
Specificație produs
V-Ring; 1.693"-1.89" Shaft Range X 0.276" WD; Nitrile
Descriere lungă
V-Ring; 1.693"-1.89" Shaft Range X 0.276" WD; Nitrile