AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ
O-ringuri si V-ringuri | BDI Romania
CategorieDispozitive de etanșareCategorieO-ringuri si V-ringuri
SKF
SKF 400600 / 60 VA R
V-Ring; 2.283"-2.48" Shaft Range X 0.276" WD; Nitrile
# piesă BDI
STOCURI
8

CANT

SKF
SKF MVR2-70 / 70X92 MVR2 R
V-Ring Seal; 70MM ID; Metal-Cased
# piesă BDI
STOCURI
4

CANT

SKF
SKF 400201 / 20 VS R
V-Ring; 18MM Shaft Diameter; 10.5MM Width; VS Seal Design Code; Nitrile Rubber Lip Material
# piesă BDI
STOCURI
30

CANT

SKF
SKF 401500 / 150 VA R
V-Ring; 5.709"-6.102" Shaft Range X 0.413" WD; Nitrile
# piesă BDI
STOCURI
1

CANT

GATES
GATES G95625-0004
O-Ring; Rubber; 90 Durometer Hardness
# piesă
# piesă BDI

CANT