AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ
O-ringuri si V-ringuri | BDI Romania
CategorieDispozitive de etanșareCategorieO-ringuri si V-ringuri
SKF
SKF MVR2-70 / 70X92 MVR2 R
V-Ring Seal; 70MM ID; Metal-Cased
# piesă BDI
STOCURI
4

CANT

SKF
SKF 400700 / 70 VA R
V-Ring; 2.677"-2.874" Shaft Range X 0.354" WD; Nitrile
# piesă BDI
STOCURI
52

CANT

SKF
SKF 400305 / 30 VS V
V-Ring; 1.063" Shaft Diameter; 0.413" Nominal Width; VS Seal Design Code; Viton Lip Material
# piesă BDI
STOCURI
2

CANT

TIMKEN
TIMKEN SR290X17
Pillow Block Locating Ring; 290MM Outer Diameter X 17MM Width
# piesă
# piesă BDI
STOCURI
1

CANT

SKF
SKF 400600 / 60 VA R
V-Ring; 2.283"-2.48" Shaft Range X 0.276" WD; Nitrile
# piesă BDI
STOCURI
8

CANT