AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

44X65X10 HMSA10 RG

90X110X10 HMSA10 RG

SKF 90X110X10 HMSA10 RG

Lip Seal; 90MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

# piesă

90X110X10 HMSA10 RG

# piesă BDI

1415052

CANT

STOCURI:
6
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
SKF
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.066
UNSPSC
31411705
EAN
7316572553060
Cod de model generic
C_R_HMSA10
Material buză
Nitrile
Secționat sau compact
Solid
Inci - metric
Metric
Tensionare cu arc
Yes
Număr de buze de etanșare
2
Tip de etanșare
Oil Seal
Dispozitiv de fixare a buzei
Carbon Steel Garter
Construcție carter
Steel and Rubber
Cod de model etanșare
HMSA10
Alte caracteristici
Small
Categorie - BDI
Oil Seals
Grup de produse - BDI
350
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4016.93.50.20
Substantiv
Seal
Șir de cuvinte cheie
Lip
Număr de articol al producătorului
90X110X10 HMSA10 RG
Greutate / livre
0.147
Descriere lungă
Lip Seal; 90MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Diametru arbore
3,543 inci | 90 milimetri
Lățime nominală
0,394 inci | 10 milimetri
Lățime reală
0,394 inci | 10 milimetri
Alezaj carcasă
4,331 inci | 110 milimetri