Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.025
Denumire produs
Tubing Assembly
Tip de tub
Moisture Control
Fitinguri utilizate la capete
In-Built Sleeve Both Ends
Interval de temperatură de funcționare
0 To 104 Deg F
Presiune de funcționare
100 PSI | 7 Bar
Utilizare tipică
Air Dryer | Air Gripper | Cylinder | Misting System
Alte caracteristici
Applicable for KQ2 and KJ One-Touch Fitting | Minimum Bending Radius 20 MM | Total Length 240 MM
Categorie - BDI
Tubing Assembly
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3917.33.00.00
Șir de cuvinte cheie
Tubing
Descriere lungă
2.5MM Inside Diameter; 4MM Outside Diameter; 0.2M Length; Moisture Control; Clear; In-Built Sleeve Both Ends; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,157 inci | 4 milimetri
Diametru interior
0,098 inci | 2,5 milimetri