Denumire producător
GATES
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Material interior
Synthetic Rubber
Material exterior
Synthetic Rubber
Interval de temperatură de funcționare
-40 Deg F To 212 Deg F
Presiune de funcționare
5500 PSI | 379 Bar
Utilizare tipică
Construction Mining | Stationary | Agriculture | Forestry | Aerial Lift | Control Lines | Return Lines | General System Lines | Auxiliary Lines
Comandă în multipli de
150FT
Cantitate minimă comandă
150 FEET
Alte caracteristici
Burst Pressure 22000 PSI | Steel High-Tensile Braid Reinforcement
Grup de produse - BDI
F02192
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
4009.21.00.00
Șir de cuvinte cheie
Hydraulic
URL producător
https://www.gates.com
Descriere lungă
Hose, Hydraulic; 5/16" ID; 0.61" OD; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5500 PSI - 379 Bar Operating Pressure
Diametru exterior
0,61 inci | 15,494 milimetri
Diametru interior
0,313 inci | 7,95 milimetri