Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.517
Denumire produs
Ball Transfer Unit
Tip de montaj
Stud | Spring Loaded
Dimensiune flanșă dacă este cazul
Not Applicable
Dimensiune filet bolț
M10
Alte caracteristici
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Shock Loading Protection
Descriere lungă
Ball Transfer Unit; Stud|Spring Loaded; 25.4MM Ball Diameter; 41.4MM Base to Ball Height; 44.5MM Housing Diameter; 35.8MM Housing Height
Înălțime de la bază la bilă
1,63 inci | 41,4 milimetri
Înălțime totală
3,031 inci | 77 milimetri
Înălțime carcasă
1,409 inci | 35,8 milimetri
Lungime filet bolț
1,402 inci | 35,6 milimetri
Diametru exterior bilă
1 inci | 25,4 milimetri
Diametru carcasă
1,752 inci | 44,5 milimetri
Înălțime bolț dacă este cazul
1,402 inci | 35,6 milimetri