AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

241 BLUE 50ML IDH 1517231

241 BLUE 50ML IDH 1517231

LOCTITE 241 BLUE 50ML IDH 1517231

Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Bottle; 50 Ml; Anaerobic Threadlocker | Thread Sealer; Blue

# piesă

241 BLUE 50ML IDH 1517231

# piesă BDI

1055567

CANT

STOCURI:
24
Marcă
Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.054
UNSPSC
12350000
EAN
9002010000798
Denumire produs
Threadlocker
Tip de produs
Medium Strength
Utilizare tipică
Speeds Cure of Anaerobic Adhesives
Tip de recipient
Bottle
Textură
Liquid
Aplicație
Anaerobic Threadlocker | Thread Sealer
Denumire comercială
241
Descrierea producătorului
Loctite 241 Medium Strength Blue Threadlocker
Culoare
Blue
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
50 Ml
Material substrat
Metal
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
Above 100 Deg C TCC
Miros
Characteristic
Conformitate cu certificatul
ASTM D5363 | MIL-S-46163A Type II Grade M
Alte caracteristici
Anaerobic Technology | Low Viscosity
Categorie - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Grup de produse - BDI
C00104
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Substantiv
Threadlocker
Șir de cuvinte cheie
Anaerobic
URL producător
https://www.loctite.com
Descriere lungă
Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Bottle; 50 Ml; Anaerobic Threadlocker | Thread Sealer; Blue