AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

Loctite 454 INSTANT ADHESIVE 20G TUBE

Loctite 454 INSTANT ADHESIVE 20G TUBE

LOCTITE Loctite 454 INSTANT ADHESIVE 20G TUBE

General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Tube; Viscous Liquid; Vertical Surface; Colorless; 0.044 Lb

# piesă

195678

# piesă BDI

1406035

CANT

STOCURI:
30
Marcă
Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.02
UNSPSC
31201619
EAN
5010266454160
Nume și tip produs
General Purpose Instant Adhesive
Utilizare tipică
Surface Insensitive
Tip de recipient
Tube
Textură
Viscous Liquid
Aplicație
Vertical Surface
Denumire comercială
454 | PRISM
Descrierea producătorului
Loctite 454 Prism Instant Adhesive Gel
Culoare
Colorless
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
0.044 Lb
Material substrat
Fabric | Leather | Metal | Paper | Plastic | Rubber | Wood
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
80 to 93.4 Deg C TCC
Miros
Irritating
Conținut de compuși organici volatili (COV) - procent
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
Conformitate cu certificatul
CFIA
Alte caracteristici
Cyanoacrylate Technology | Thixotropic Viscosity | Temperature Range -54 to 82 Deg C
Greutate netă
0.7 Oz
Categorie - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Grup de produse - BDI
C00104
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Substantiv
Adhesive
Șir de cuvinte cheie
Instant
URL producător
https://www.loctite.com
Număr de articol al producătorului
45440
Descriere lungă
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Tube; Viscous Liquid; Vertical Surface; Colorless; 0.044 Lb