AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

638 250ML IDH 1803039

638 250ML IDH 1803039

LOCTITE 638 250ML IDH 1803039

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure; Bottle; Liquid; Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft; Green; 250 Ml

# piesă

638 250ML IDH 1803039

# piesă BDI

1406127

CANT

STOCURI:
4
Marcă
Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.275
UNSPSC
31201627
EAN
0079340006409
Denumire produs
Retaining Compound
Tip de produs
Cylindrical Part
Utilizare tipică
Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure
Tip de recipient
Bottle
Textură
Liquid
Aplicație
Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft
Denumire comercială
638
Descrierea producătorului
Loctite 638 Retaining Compound
Culoare
Green
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
250 Ml
Material substrat
Metal | Plastic
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
Above 93.3 Deg C TCC
Miros
Sharp
Conținut de compuși organici volatili (COV) - procent
6.5 Percentage | 62.03 g/l
Conformitate cu certificatul
CFIA | NSF P1
Alte caracteristici
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 2500 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Greutate netă
8.45 Oz
Categorie - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Grup de produse - BDI
C00104
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Substantiv
Retainer
Șir de cuvinte cheie
Anaerobic
URL producător
Număr de articol al producătorului
21449
Greutate / livre
0.747
Descriere lungă
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure; Bottle; Liquid; Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft; Green; 250 Ml