AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

648 50ML IDH 1406040

648 50ML IDH 1406040

648 FIX.PIESE CIL.PUTERNIC

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit High Strength; Bottle; Liquid; Holding Gear | Sprocket Onto Gearbox Shaft | Rotor on Motor Shaft; Green; 50 Ml

# piesă

1804975

# piesă BDI

1406040

CANT

STOCURI:
26
Marcă
Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.053
UNSPSC
12350000
EAN
5010266006673
Denumire produs
Retaining Compound
Tip de produs
Cylindrical Part
Utilizare tipică
Cylindrical Press Fit High Strength
Tip de recipient
Bottle
Textură
Liquid
Aplicație
Holding Gear | Sprocket Onto Gearbox Shaft | Rotor on Motor Shaft
Denumire comercială
648
Descrierea producătorului
Loctite 648 Retaining Compound
Culoare
Green
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
50 Ml
Material substrat
Metal | Plastic
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
Above 93.3 Deg C TCC
Miros
Sharp
Conținut de compuși organici volatili (COV) - procent
5.34 Percentage | 50.98 g/l
Alte caracteristici
Anaerobic Cure | High Strength | Viscosity 500 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Greutate netă
1.69 Oz
Categorie - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Grup de produse - BDI
C00104
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Substantiv
Retainer
Șir de cuvinte cheie
Anaerobic
URL producător
Greutate / livre
0.203
Descriere lungă
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit High Strength; Bottle; Liquid; Holding Gear | Sprocket Onto Gearbox Shaft | Rotor on Motor Shaft; Green; 50 Ml