AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

660 50ML IDH 149315

660 50ML IDH 149315

LOCTITE 660 50ML IDH 149315

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit Gap Filling; Bottle; Paste; Coaxial Part | Worn Bearing Seat | Key | Spline | Taper | Retaining Shim | Spun Bearing | Keyway; Silver; 50 Ml

# piesă

660 50ML IDH 149315

# piesă BDI

20070580

CANT

STOCURI:
7
Marcă
Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.057
UNSPSC
31201627
EAN
5010266298863
Denumire produs
Retaining Compound
Tip de produs
Cylindrical Part
Utilizare tipică
Cylindrical Slip Fit Gap Filling
Tip de recipient
Bottle
Textură
Paste
Aplicație
Coaxial Part | Worn Bearing Seat | Key | Spline | Taper | Retaining Shim | Spun Bearing | Keyway
Denumire comercială
660 | QUICK METAL
Descrierea producătorului
Loctite 660 Quick Metal Retaining Compound; Press Fit Repair
Culoare
Silver
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
50 Ml
Material substrat
Metal
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
Above 93 Deg C TCC
Miros
Mild
Conținut de compuși organici volatili (COV) - procent
3.02 Percentage | 30.15 g/l
Conformitate cu certificatul
CFIA | NSF P1
Alte caracteristici
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 250000 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Categorie - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Grup de produse - BDI
C00104
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Substantiv
Retainer
Șir de cuvinte cheie
Anaerobic
URL producător
Descriere lungă
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit Gap Filling; Bottle; Paste; Coaxial Part | Worn Bearing Seat | Key | Spline | Taper | Retaining Shim | Spun Bearing | Keyway; Silver; 50 Ml