Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.388
Nume și tip produs
Speciality Purpose Acetoxy Silicone Sealant
Utilizare tipică
Industrial
Tip de recipient
Cartridge
Aplicație
Potting Electrical Connector | Lead Termination | Lens to Housing | Gasketing Electrical Enclosure | Seam | Sealing Headlamp
Denumire comercială
5033 | NUVA-SIL
Descrierea producătorului
Loctite 5033 Nuva-Sil Silicone Adhesive Sealant
Culoare
Translucent Yellow
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
300 Ml
Material substrat
Ceramic | Glass | Metal | Rubber
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
Above 93.3 Deg C
Conținut de compuși organici volatili (COV) - procent
4.9 Percentage | 45.34 g/l
Alte caracteristici
Ultraviolet/Visible Light Cure | Non Sag | Temperature Range -54 to 177 Deg C | Viscosity 145 g/Min
Categorie - BDI
Chemicals Sealants Specialty Purpose
Grup de produse - BDI
480
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Șir de cuvinte cheie
Silicone
Număr de articol al producătorului
40088
Descriere lungă
Speciality Purpose Acetoxy Silicone Sealant; Industrial; Cartridge; Paste; Potting Electrical Connector | Lead Termination | Lens to Housing | Gasketing Electrical Enclosure | Seam | Sealing Headlamp