Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.361
Nume și tip produs
Speciality Purpose Alkoxy Silicone Sealant
Utilizare tipică
Medical Device
Tip de recipient
Cartridge
Denumire comercială
5240 | NUVA-SIL
Descrierea producătorului
Loctite 5240 Nuva-Sil Medical Device Sealant
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
300 Ml
Material substrat
Glass | Metal | Plastic
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
Above 93 Deg C
Conținut de compuși organici volatili (COV) - procent
2 Percentage | 20 g/l
Alte caracteristici
General Industrial | Ultraviolet/Visible Light Cure | Temperature Range -54 to 93 Deg C | Viscosity 18000 cP
Categorie - BDI
Chemicals Sealants Specialty Purpose
Grup de produse - BDI
480
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Șir de cuvinte cheie
Silicone
Număr de articol al producătorului
1010320
Descriere lungă
Speciality Purpose Alkoxy Silicone Sealant; Medical Device; Cartridge; Liquid; Medical Device