Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.009
Denumire produs
Thread Sealant
Utilizare tipică
Industrial Grade
Aplicație
Metal Pipe and Fitting
Denumire comercială
565 | PST
Descrierea producătorului
Loctite 565 PST Thread Sealant
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
6 Ml
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
Above 93.3 Deg C
Conținut de compuși organici volatili (COV) - procent
0.11 Percentage | 1.06 g/l
Conformitate cu certificatul
ANSI/NSF 61 | CFIA
Alte caracteristici
Low Strength | High Viscosity | Food Grade | Viscosity 300000 cP | Temperature Range -65 To 300 Deg F
Categorie - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
Grup de produse - BDI
480
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3506.99.00.00
Șir de cuvinte cheie
Thread
Număr de articol al producătorului
56507
Descriere lungă
Thread Sealant; Industrial Grade; Tube; 6 Ml; Paste; Metal Pipe and Fitting