AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ
Lubrificatoare într-un singur punct | BDI Romania
CategorieProduse chimiceCategorieEchipamente și componente de lubrifiereCategorieLubrificatoare într-un singur punct
SKF
SKF LAGD 125/EM2
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGEM 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge
# piesă
# piesă BDI
STOCURI
26

CANT

SKF
SKF LAGD 125/HB2
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGHB 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge
# piesă
# piesă BDI
STOCURI
5

CANT

SKF
SKF TLSD 125/WA2
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGWA 2; Grease; 1 To 12 Months; 5 Bar; -40 To 150 Deg C; Refillable Cartridge
# piesă
# piesă BDI
STOCURI
2

CANT

SKF
LAGD 125/WA2
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; LGWA 2; Grease; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge
# piesă
# piesă BDI
STOCURI
561

CANT

TIMKEN
TIMKEN PD442313-2
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 125 CC Capacity; GR313 Mobil Grease XHP 221; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 73 PSI; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
# piesă
# piesă BDI

CANT