AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

SIC PAT GEL WTRMX 1LB GRT100 IDH 233006

SIC PAT GEL WTRMX 1LB GRT100 IDH 233006

LOCTITE SIC PAT GEL WTRMX 1LB GRT100 IDH 233006

Metal Working Compound; Metal Working; Water Mix; Jar; Paste | Lapping | Honing | Grinding Valve Seat | Gear Teeth | Dowel Hole in Die | Bushing | Flat Surface on Seal | Casting | Machining; Gray; 1 Lb

# piesă

SIC PAT GEL WTRMX 1LB GRT100 IDH 233006

# piesă BDI

1055913

CANT

Marcă
Denumire producător
HENKEL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.516
UNSPSC
15121500
EAN
0079340394681
Nume și tip produs
Specialty Grinding Compound
Utilizare tipică
Metal Working
Tip de recipient
Water Mix
Textură
Jar
Aplicație
Paste | Lapping | Honing | Grinding Valve Seat | Gear Teeth | Dowel Hole in Die | Bushing | Flat Surface on Seal | Casting | Machining
Denumire comercială
CLOVER | PAT GEL
Descrierea producătorului
Clover Silicon Carbide Pat Gel Water Mix
Culoare
Gray
Dimensiune recipient - valoare și unitate de măsură
1 Lb
Temperatură punct de aprindere - valoare și unitate de măsură
Above 93 Deg C
Miros
Mild
Conținut de compuși organici volatili (COV) - procent
0 Percentage | 0 Lb/Gal
Alte caracteristici
Standard Abrasive Paste | Grade F | Grit 100
Greutate netă
16 Oz
Categorie - BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
Grup de produse - BDI
C00104
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
3403.99.00.00
Substantiv
Compound
Șir de cuvinte cheie
Metal Working
URL producător
https://www.loctite.com
Număr de articol al producătorului
39468
Greutate / livre
1.334
Descriere lungă
Metal Working Compound; Metal Working; Water Mix; Jar; Paste | Lapping | Honing | Grinding Valve Seat | Gear Teeth | Dowel Hole in Die | Bushing | Flat Surface on Seal | Casting | Machining; Gray; 1 Lb