AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

61129

61129

MARKAL 61129

Marker; Black Color; 3/4" | 5-1/2" Nominal Height; 5-1/2" Nominal Length; Paint Physical Form; 392 Deg F Maximum Temperature Range; 0 Deg F Minimum Temperature Range; Bullet Tip Type; 1/2" | 3/4" Nominal Width; For Ceramic | Glass | Iron | Lumber | Plastic | Rubber and Steel Applicable Material

# piesă

61129

# piesă BDI

19300782

CANT

CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
MARKAL
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.014
EAN
0048615611297
Substantiv
Marker
URL producător
https://markal.com
Greutate / livre
0.5
Detaliu produs
Marker
Specificație produs
Black Color; 3/4" | 5-1/2" Nominal Height; 5-1/2" Nominal Length; Paint Physical Form; 392 Deg F Maximum Temperature Range; 0 Deg F Minimum Temperature Range; Bullet Tip Type; 1/2" | 3/4" Nominal Width
Descriere lungă
Marker; Black Color; 3/4" | 5-1/2" Nominal Height; 5-1/2" Nominal Length; Paint Physical Form; 392 Deg F Maximum Temperature Range; 0 Deg F Minimum Temperature Range; Bullet Tip Type; 1/2" | 3/4" Nominal Width; For Ceramic | Glass | Iron | Lumber | Plastic | Rubber and Steel Applicable Material