AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

WBK25L-31

WBK25L-31

NSK WBK25L-31

Locknut; Round; M25 X 1.5 Thread | 45 MM OD X 20 MM T; Steel; Used with WBK25DF-31 | WBK25DFD-31 End Support Unit

# piesă

WBK25L-31

# piesă BDI

1196769

CANT

Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.18
EAN
0029176487354
Denumire produs
Locknut
Dimensiune
M25 X 1.5 Thread | 45 MM OD X 20 MM T
Material
Steel
Utilizare împreună cu
WBK25DF-31 | WBK25DFD-31 End Support Unit
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Two M6 Set Screws
Categorie - BDI
Ball Screw Accessories
Grup de produse - BDI
070
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
7318.16.00.30
Substantiv
Locknut
Șir de cuvinte cheie
Round Ball Screw
Număr de articol al producătorului
WBK25L-31
Greutate / livre
0.397
Descriere lungă
Locknut; Round; M25 X 1.5 Thread | 45 MM OD X 20 MM T; Steel; Used with WBK25DF-31 | WBK25DFD-31 End Support Unit