AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

FLBU32 SELF LOCKING PACKED

FLBU32 SELF LOCKING PACKED

EWELLIX FLBU32 SELF LOCKING PACKED

End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 57.3MM Overall Width; 90MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

# piesă

FLBU32 SELF LOCKING PACKED

# piesă BDI

1241032

CANT

STOCURI:
1
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111500
Denumire produs
End Support Block
Stil carcasă
Round
Element rulant
Ball Bearing
Număr de rulmenți
Double
Material
Steel
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
Categorie - BDI
Support Block Bearings
Grup de produse - BDI
070
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.80.00
Substantiv
End Support Block
Șir de cuvinte cheie
Ball Screw Linear
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
FLBU32 SELF LOCKING PACKED
Descriere lungă
End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 57.3MM Overall Width; 90MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
Lungime carcasă/bloc
3,543 inci | 90 milimetri
De la bază la centrul arborelui
0 inci | 0 milimetri
Alezaj
0,787 inci | 20 milimetri
Lățime totală
2,256 inci | 57,3 milimetri
Diametru orificiu de montare
0,354 inci | 9 milimetri
Înălțime totală
3,543 inci | 90 milimetri