AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

WBK35DF-31

WBK35DF-31

NSK WBK35DF-31

End Support Block; Round Housing; 35MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

# piesă

WBK35DF-31

# piesă BDI

1196775

CANT

Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
3.88
UNSPSC
26111500
EAN
0029176058943
Denumire produs
End Support Block
Stil carcasă
Round
Element rulant
Ball Bearing
Număr de rulmenți
Double
Material
Steel
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
Categorie - BDI
Support Block Bearings
Grup de produse - BDI
070
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.80.00
Substantiv
End Support Block
Șir de cuvinte cheie
Ball Screw Linear
Număr de articol al producătorului
WBK35DF-31
Greutate / livre
7.496
Descriere lungă
End Support Block; Round Housing; 35MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
De la bază la centrul arborelui
0 inci | 0 milimetri
Diametru orificiu de montare
0,433 inci | 11 milimetri
Lungime carcasă/bloc
4,173 inci | 106 milimetri
Lățime totală
2,598 inci | 66 milimetri
Alezaj
1,378 inci | 35 milimetri
Înălțime totală
5,591 inci | 142 milimetri