AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

WBK17DF-31

WBK35DFF-31

NSK WBK35DFF-31

End Support Block; Round Housing; 35MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 96MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel

# piesă

WBK35DFF-31

# piesă BDI

1196777

CANT

Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
4.9
UNSPSC
26111500
EAN
0029176397028
Denumire produs
End Support Block
Stil carcasă
Round
Element rulant
Ball Bearing
Număr de rulmenți
Quadruple
Material
Steel
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
Categorie - BDI
Support Block Bearings
Grup de produse - BDI
070
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.80.00
Substantiv
End Support Block
Șir de cuvinte cheie
Ball Screw Linear
Număr de articol al producătorului
WBK35DFF-31
Greutate / livre
11.023
Descriere lungă
End Support Block; Round Housing; 35MM Bore; 106MM Housing/Block Length; 96MM Overall Width; 142MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
Lățime totală
3,78 inci | 96 milimetri
Lungime carcasă/bloc
4,173 inci | 106 milimetri
Înălțime totală
5,591 inci | 142 milimetri
Alezaj
1,378 inci | 35 milimetri
De la bază la centrul arborelui
0 inci | 0 milimetri
Diametru orificiu de montare
0,433 inci | 11 milimetri