AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

BSBU45Q124H

BSBU45Q124H

TIMKEN BSBU45Q124H

End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 45MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 165MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel

# piesă

BSBU45Q124H

# piesă BDI

1354013

CANT

Marcă
Denumire producător
TIMKEN
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
9.48
UNSPSC
26111500
EAN
0087796204348
Denumire produs
End Support Block
Stil carcasă
Round
Element rulant
Ball Bearing
Număr de rulmenți
Quadruple
Material
Steel
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Heavy Preload
Categorie - BDI
Linear Support Block Bearings
Grup de produse - BDI
L00220
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.80.00
Substantiv
End Support Block
Șir de cuvinte cheie
Ball Screw Linear
URL producător
https://www.timken.com
Greutate / livre
20.9
Descriere lungă
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 45MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 165MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
Înălțime totală
6,496 inci | 165 milimetri
Diametru orificiu de montare
0,449 inci | 11,4 milimetri
De la bază la centrul arborelui
0 inci | 0 milimetri
Alezaj
1,772 inci | 45 milimetri
Lungime carcasă/bloc
6,496 inci | 165 milimetri
Lățime totală
2,598 inci | 66 milimetri