AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

WBK12-11

WBK25-11

NSK WBK25-11

End Support Block; Square Housing; 25MM Bore; 79MM Housing/Block Length; 70MM Overall Width; 79MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

# piesă

WBK25-11

# piesă BDI

1196764

CANT

Marcă
Denumire producător
NSK
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.43
UNSPSC
26111500
EAN
0029176058899
Denumire produs
End Support Block
Stil carcasă
Square
Element rulant
Ball Bearing
Număr de rulmenți
Double
Material
Steel
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Angular Contact | Flanged Housing | Fixed Support | Black Oxide Finish
Categorie - BDI
Support Block Bearings
Grup de produse - BDI
070
Cod din Nomenclatura tarifară armonizată
8483.40.80.00
Substantiv
End Support Block
Șir de cuvinte cheie
Ball Screw Linear
Număr de articol al producătorului
WBK25-11
Greutate / livre
3.307
Descriere lungă
End Support Block; Square Housing; 25MM Bore; 79MM Housing/Block Length; 70MM Overall Width; 79MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
De la bază la centrul arborelui
0 inci | 0 milimetri
Lungime carcasă/bloc
3,11 inci | 79 milimetri
Alezaj
0,984 inci | 25 milimetri
Lățime totală
2,756 inci | 70 milimetri
Înălțime totală
3,11 inci | 79 milimetri
Diametru orificiu de montare
0,354 inci | 9 milimetri