AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LWR 3175

LWR 3175

EWELLIX LWR 3175

Slide; Crossed Roller; 175MM Length; 8MM Width; 8.2MM Height; 18MM Assembly Height; 3MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAK3; Steel

# piesă

LWR 3175

# piesă BDI

1240544

CANT

STOCURI:
2
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.078
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311078
Denumire produs
Slide
Tip de produs
Crossed Roller
Număr ansamblu role
LWAK3
Material
Steel
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
Categorie - BDI
Slides
Grup de produse - BDI
080
Substantiv
Slide
Șir de cuvinte cheie
Roller Linear
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
LWR 3175
Greutate / livre
0.172
Descriere lungă
Slide; Crossed Roller; 175MM Length; 8MM Width; 8.2MM Height; 18MM Assembly Height; 3MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAK3; Steel
Diametru orificiu de montare
0,13 inci | 3,3 milimetri
Lungime
6,89 inci | 175 milimetri
Diametru rolă
0,118 inci | 3 milimetri
Spațiere orificii de montare
0,984 inci | 25 milimetri
Lățime
0,315 inci | 8 milimetri
Înălțime
0,323 inci | 8,2 milimetri
Înălțime ansamblu
0,709 inci | 18 milimetri