AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LWRM 6100

LWRM 6100

EWELLIX LWRM 6100

Slide; Needle Roller; 100MM Length; 15MM Width; 16.5MM Height; 31MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWHW10; Steel

# piesă

LWRM 6100

# piesă BDI

1240565

CANT

STOCURI:
2
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.15
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311450
Denumire produs
Slide
Tip de produs
Needle Roller
Număr ansamblu role
LWHW10
Material
Steel
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Categorie - BDI
Slides
Grup de produse - BDI
080
Substantiv
Slide
Șir de cuvinte cheie
Roller Linear
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
LWRM 6100
Greutate / livre
0.441
Descriere lungă
Slide; Needle Roller; 100MM Length; 15MM Width; 16.5MM Height; 31MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWHW10; Steel
Diametru orificiu de montare
0,205 inci | 5,2 milimetri
Spațiere orificii de montare
1,969 inci | 50 milimetri
Diametru rolă
0,079 inci | 2 milimetri
Lungime
3,937 inci | 100 milimetri
Înălțime ansamblu
1,22 inci | 31 milimetri
Înălțime
0,65 inci | 16,5 milimetri
Lățime
0,591 inci | 15 milimetri