AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LWV 40200150

LWV 40200150

EWELLIX LWV 40200150

Slide; Needle Roller; 150MM Length; 20MM Width; 22MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHV15; Steel

# piesă

LWV 40200150

# piesă BDI

1413845

CANT

STOCURI:
6
CATEGORIE
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.479
UNSPSC
23153030
EAN
7333314312037
Denumire produs
Slide
Tip de produs
Needle Roller
Număr ansamblu role
LWHV15
Material
Steel
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
Categorie - BDI
Slides
Grup de produse - BDI
080
Substantiv
Slide
Șir de cuvinte cheie
Roller Linear
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
LWV 40200150
Greutate / livre
1.124
Descriere lungă
Slide; Needle Roller; 150MM Length; 20MM Width; 22MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHV15; Steel
Spațiere orificii de montare
3,15 inci | 80 milimetri
Înălțime ansamblu
1,575 inci | 40 milimetri
Diametru rolă
0,079 inci | 2 milimetri
Înălțime
0,866 inci | 22 milimetri
Lungime
5,906 inci | 150 milimetri
Diametru orificiu de montare
0,295 inci | 7,5 milimetri
Lățime
0,787 inci | 20 milimetri