AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LLTHC 25 R-T1 P5

LLTHC 25 R-T1 P5

EWELLIX LLTHC 25 R-T1 P5

Carriage; Ball Slide; Series LLT; 84.4MM Overall Length; 48MM Overall Width; 33MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular

# piesă

LLTHC 25 R-T1 P5

# piesă BDI

1413606

CANT

STOCURI:
6
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
0.54
UNSPSC
23153000
EAN
7333314144850
Denumire produs
Carriage
Tip de produs
Ball Slide
Clasă de precizie
Normal Grade
Preîncărcare
Yes
Bloc de lubrifiere/ungere da/nu
Yes
Serie
LLT
Secțiune
Solid
Material
Steel
Formă
Rectangular
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Light Preload | Extended Height
Categorie - BDI
Profile Rail Carriage
Grup de produse - BDI
080
Substantiv
Carriage
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
LLTHC 25 R-T1 P5
Greutate / livre
0.992
Descriere lungă
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 84.4MM Overall Length; 48MM Overall Width; 33MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Lățime șină
0,906 inci | 23 milimetri
Înălțime totală
1,299 inci | 33 milimetri
Lățime totală
1,89 inci | 48 milimetri
Lungime totală
3,323 inci | 84,4 milimetri