AUTENTIFICARE SAU ÎNREGISTRARE
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
Înapoi la meniu
OFERTE
COMANDĂ RAPIDĂ

LLTHC 35 LR-T1 P3

LLTHC 35 LR-T1 P3

EWELLIX LLTHC 35 LR-T1 P3

Carriage; Ball Slide; Series LLT; 143MM Overall Length; 70MM Overall Width; 45.5MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long

# piesă

LLTHC 35 LR-T1 P3

# piesă BDI

1238366

CANT

STOCURI:
2
Marcă
Denumire producător
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Cantitate minimă de cumpărat
N/A
Greutate / Kilogram
1.977
UNSPSC
23153000
EAN
7333314145000
Denumire produs
Carriage
Tip de produs
Ball Slide
Clasă de precizie
High Precision Grade
Preîncărcare
Yes
Bloc de lubrifiere/ungere da/nu
Yes
Serie
LLT
Secțiune
Solid
Material
Steel
Formă
Rectangular Long
Inci - metric
Metric
Alte caracteristici
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Light Preload | Extended Length | Extended Height
Categorie - BDI
Profile Rail Carriage
Grup de produse - BDI
080
Substantiv
Carriage
URL producător
https://www.ewellix.com
Număr de articol al producătorului
LLTHC 35 LR-T1 P3
Greutate / livre
4.189
Descriere lungă
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 143MM Overall Length; 70MM Overall Width; 45.5MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
Lungime totală
5,63 inci | 143 milimetri
Lățime șină
1,339 inci | 34 milimetri
Înălțime totală
1,791 inci | 45,5 milimetri
Lățime totală
2,756 inci | 70 milimetri